pagina iniziale

BTICINO - BTIKW55F L.NOW - COVER PRESA FR/BE FLAT 2M BIANCA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Presa

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543648940

Codice prodotto

BTIKW55F

Cod. produttore

KW55F

Produttore

BTI

Modello:

Set

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Presa

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover + top per presa standard franco/belga art. 4142A - 2 moduli - bianca