pagina iniziale

BTICINO - BTIKW43M2 L.NOW - COVER C. TAPPARELLA WIRELESS BIA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543620205

Codice prodotto

BTIKW43M2

Cod. produttore

KW43M2

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile per comando tapparella wireless art. K4027CW - 2 moduli, Bianco