BTICINO - BTIKW19 L.NOW - COVER DIMMER 2M BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere doppio
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Dimmer
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
1 PZ
EAN
8005543620069
Codice prodotto
BTIKW19
Cod. produttore
KW19
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere doppio
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Dimmer
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm