pagina iniziale

BTICINO - BTIKR03 L.NOW - COV. PRESA IT/GER2M ROSSA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Presa

  • Colore - Rosso

  • Numero RAL (affine) - 3020

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543624227

Codice prodotto

BTIKR03

Cod. produttore

KR03

Produttore

BTI

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Presa

Colore:

Rosso

Numero RAL (affine):

3020

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per presa standard Italia/Germania P 40. Per articoli KR4140A16 - KR4140A16F - 2 moduli, Rosso