BTICINO - BTIKM52 L.NOW - COVER PRESA US-EU/US 3M SABBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Presa
Colore - Beige
Numero RAL (affine) - 1015
Confezione
10 PZ
EAN
8005543640654
Codice prodotto
BTIKM52
Cod. produttore
KM52
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Presa
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
1015
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm



