BTICINO - BTIKM32M2 L.NOW - COVER TAPPARELLA CONNESSO 2M SAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Simbolo Frecce
Utilizzo - Pulsante saliscendi
Colore - Beige
Numero RAL (affine) - 1015
Confezione
1 PZ
EAN
8005543622308
Codice prodotto
BTIKM32M2
Cod. produttore
KM32M2
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Simbolo Frecce
Utilizzo:
Pulsante saliscendi
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
1015
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm




