BTICINO - BTIKM24 L.NOW - COVER LETTORE SABBIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Radio
Colore - Beige
Numero RAL (affine) - 1015
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
MY HOME SICUREZZA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543615355
Codice prodotto
BTIKM24
Cod. produttore
KM24
Produttore
BTI
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Radio
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
1015
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.2 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7.1 mm