pagina iniziale

BTICINO - BTIKM19 L.NOW - COVER DIMMER 2M SABBIA

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIKM19 L.NOW - COVER DIMMER 2M SABBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Dimmer

  • Colore - Beige

  • Numero RAL (affine) - 1015

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543619605

Codice prodotto

BTIKM19

Cod. produttore

KM19

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Dimmer

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

1015

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per Dimmer. Per art. K4410, K4411 - 2 moduli, Sabbia