BTICINO - BTIKM05 L.NOW - COVER COMANDO TAPPARELLE 1M SABB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Beige
Numero RAL (affine) - 1015
Confezione
1 PZ
EAN
8005543612330
Codice prodotto
BTIKM05
Cod. produttore
KM05
Produttore
BTI
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
1015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm