BTICINO - BTIKG8103KIT L.NOW - KIT PUNTI MISTI NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Numero di tasti - 16 
- Numero di attuatori (tasti) - 0 
- Colore - Nero 
- Sistema bus EIB / KNX - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543679388
Codice prodotto
BTIKG8103KIT
Cod. produttore
KG8103KIT
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di tasti:
16
Numero di attuatori (tasti):
0
Colore:
Nero
Sistema bus EIB / KNX:
no
Superficie:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm