BTICINO - BTIKG4302V32 L.NOW - INTERRUTTORE 1P 32AX NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Tipo di superficie - Opaco
Interruttore della lavatrice - no
Interruttore di riscaldamento - no
Supporto a IFTTT disponibile - no
Confezione
10 PZ
EAN
8005543676691
Codice prodotto
BTIKG4302V32
Cod. produttore
KG4302V32
Produttore
BTI
Colore:
Nero
Tipo di superficie:
Opaco
Interruttore della lavatrice:
no
Interruttore di riscaldamento:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no