pagina iniziale

BTICINO - BTIKG4294 L.NOW - CONN. ALTOPARLANTE HOME CINEMA N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connessione per altoparlante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Composizione - Elemento di base

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543622001

Codice prodotto

BTIKG4294

Cod. produttore

KG4294

Produttore

BTI

Utilizzo:

Connessione per altoparlante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

33 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Connettore altoparlante home cinema - 1 modulo, Nero