BTICINO - BTIKG4279C6S BTNET - L.NOW RJ45 TOOLLESS STP CAT6 NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connettore - RJ45 8 (8) 
- Categoria - 6 
- Direzione di uscita - Lineare 
- Montaggio superficiale - no 
- Colore - Nero 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8005543621936
Codice prodotto
BTIKG4279C6S
Cod. produttore
KG4279C6S
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
7015
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Altri
Con protezione antipolvere:
sì
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
41 mm
Numero di moduli:
1



