BTICINO - BTIKG22 L.NOW - COVER TASCA PORTABADGE 3M NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scheda hotel
Iscrizione - Simbolo Frecce
Utilizzo - Altri
Colore - Nero
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
1 PZ
EAN
8005543614556
Codice prodotto
BTIKG22
Cod. produttore
KG22
Produttore
BTI
Modello:
Scheda hotel
Iscrizione:
Simbolo Frecce
Utilizzo:
Altri
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
67 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm