pagina iniziale

BTICINO - BTIKG06H L.NOW - COVER COMMUTATORE HOTEL 1M NERA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Interruttore / Dimmer

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543611548

Codice prodotto

BTIKG06H

Cod. produttore

KG06H

Produttore

BTI

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Interruttore / Dimmer

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7015

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile per comando HOTEL: non disturbare e riordinare camera art. K4027H - 1 modulo, Nero