BTICINO - BTIKG02 L.NOW - COV. PRESA ITA 10/16A 1M NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Copertura centrale 
- Iscrizione - Nessuno 
- Utilizzo - Presa 
- Colore - Nero 
- Numero RAL (affine) - 7015 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543611418
Codice prodotto
BTIKG02
Cod. produttore
KG02
Produttore
BTI
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Presa
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm




