BTICINO - BTIKG01RN L.NOW - COVER COMANDO VENTOLA 1 MOD. NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Raffreddamento
Colore - Nero
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
5 PZ
EAN
8005543669235
Codice prodotto
BTIKG01RN
Cod. produttore
KG01RN
Produttore
BTI
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Raffreddamento
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7015
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm