pagina iniziale

BTICINO - BTIKG01M2X L.NOW - COVER COMANDO PERSON. 2 MOD. NER

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante a sfioramento

  • Iscrizione - Vari simboli

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543611364

Codice prodotto

BTIKG01M2X

Cod. produttore

KG01M2X

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante a sfioramento

Iscrizione:

Vari simboli

Utilizzo:

Altri

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7015

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile alta luminosità - 2 moduli, Nero