pagina iniziale

BTICINO - BTIKG01A L.NOW - COVER COMANDO LUCE 1 MOD. NERA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante a sfioramento

  • Iscrizione - Simbolo Luce

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543611234

Codice prodotto

BTIKG01A

Cod. produttore

KG01A

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante a sfioramento

Iscrizione:

Simbolo Luce

Utilizzo:

Altri

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7015

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover con simbolo luce. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034 - 1 modulo, Nero