BTICINO - BTIKG01 L.NOW - COVER COMANDO 1 MOD. NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pulsante a sfioramento 
- Iscrizione - Nessuno 
- Utilizzo - Altri 
- Colore - Nero 
- Numero RAL (affine) - 7015 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543611210
Codice prodotto
BTIKG01
Cod. produttore
KG01
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante a sfioramento
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Altri
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm




