pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIK4411 L.NOW - DIMMER UNIVERSALE A PULSANTE 2M

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIK4411 L.NOW - DIMMER UNIVERSALE A PULSANTE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante a sfioramento

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Dimmer seriale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543614426

Codice prodotto

BTIK4411

Cod. produttore

K4411

Produttore

BTI

Funzionamento:

Pulsante a sfioramento

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Dimmer seriale:

Colore:

Nero

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

2

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

7015

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK02

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

38 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

45 mm

Sezione del conduttore:

1.5...2.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/LED dimmerabili. 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli