BTICINO - BTIK4381 L.NOW - LAMPADA LED DA INCASSO 1 MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543610794
Codice prodotto
BTIK4381
Cod. produttore
K4381
Produttore
BTI
Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Va.c. 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2 - Intensità luminosa 2400 mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo