BTICINO - BTIK4268SCA2 BTNET - L.NOW CONNETTORE OTTICO 2 SC APC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - no
Tipo di connettore - SC
Numero di connettori / giunti - 0
Installabile a incasso - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8005543736395
Codice prodotto
BTIK4268SCA2
Cod. produttore
K4268SCA2
Produttore
BTI
Con connettore / giunto:
no
Tipo di connettore:
SC
Numero di connettori / giunti:
0
Installabile a incasso:
sì
Colore:
Nero
Con scomparto avvolgicavo:
no
Montaggio superficiale:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero RAL:
9011
Piastra centrale:
no
Con placca:
sì
Con campo testo:
no
Serracavo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Coperchio antipolvere:
Coperchio a cerniera
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
41.3 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm