BTICINO - BTIJW4362 MATIXGO - LAMPADA LETTURA + DEV BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...5500 K
Max prestazioni del sistema - 3.3 W
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543718094
Codice prodotto
BTIJW4362
Cod. produttore
JW4362
Produttore
BTI
Temperatura di colore:
4000...5500 K
Max prestazioni del sistema:
3.3 W
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Nessuno
Tensione nominale:
230...250 V
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Nessuno
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Dimmerabile DALI:
no
Con scatola da incasso:
no
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Adatto per lampade di potenza:
1.5...3 W
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DMX:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
15...25 mA
Classe di protezione:
Nessuno
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza / Profondità:
45 mm
Lunghezza:
375 mm
Larghezza di incasso:
22.5 mm
Altezza/profondità di installazione:
45 mm
Lunghezza di incasso:
45.5 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento:
Morsetto a vite






