BTICINO - BTIJW4280 MATIXGO - CONNETTORE JACK 3,5 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Jack
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8005543714621
Codice prodotto
BTIJW4280
Cod. produttore
JW4280
Produttore
BTI
Utilizzo:
Jack
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
35 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Tipo di contatto:
Femmina
Raccordi isolati:
sì






