pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4916M MATIXGO - COVER COMANDO ON 1M AX GRIGIO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7035

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543714003

Codice prodotto

BTIJG4916M

Cod. produttore

JG4916M

Produttore

BTI

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

5 mm

Copritasto con simbolo ON per comandi assiali - 1 modulo - grigio