BTICINO - BTIJG4548 MATIXGO - TASCA PORTA BADGE RFID GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di cablaggio - Contatto normalmente aperto (NO) 
- Funzionamento - Scheda hotel 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Colore - Grigio 
- Composizione - Elemento modulare per serie civili 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543724019
Codice prodotto
BTIJG4548
Cod. produttore
JG4548
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Contatto normalmente aperto (NO)
Funzionamento:
Scheda hotel
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
0
Numero di moduli:
2
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Numero RAL (affine):
7035
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
67.5 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
33 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
55 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio






