BTICINO - BTIJG4415 MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE ROTATIVO 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzionamento - A pressione / rotazione 
- Tipo di carico - Universale e LED retrofit 
- Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale 
- Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no 
- Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no 
Confezione
- 6 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8005543720394
Codice prodotto
BTIJG4415
Cod. produttore
JG4415
Produttore
BTI
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
sì
Tensione nominale:
100...240 V
Colore:
Grigio
Numero di unità:
1
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di moduli:
2
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Verniciato
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
7035
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK04
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
0...10 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
56 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
44 mm
Sezione del conduttore:
1.5...2.5 mm²
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm






