pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4395CC MATIXGO - CARICATORE USB CC PD 3M GRIGIO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543736487

Codice prodotto

BTIJG4395CC

Cod. produttore

JG4395CC

Produttore

BTI

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

220...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Numero RAL:

7035

Larghezza del dispositivo:

67.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Antibatterico:

no

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

2

Tensione di uscita:

5...20 V

Potenza assorbita:

0.05 W

Caricatore USB con due porte tipo C 63 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. Consumo in modalità passiva < 0,1 W. Morsetti automatici. 3 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz - grigio