BTICINO - BTIJG4382IR MATIXGO - LAMPADA SEGNAPASSO + IR GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tempo massimo di accensione - 600 min
Portata massima frontale - 6 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 2...30 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543720332
Codice prodotto
BTIJG4382IR
Cod. produttore
JG4382IR
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Tempo massimo di accensione:
600 min
Portata massima frontale:
6 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
2...30 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
120 °
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
6 m
Max. gamma di presenza:
40 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
6 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
30 s
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0.5 W
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
5...40 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
2 A
Min. corrente in transitorio:
0.5 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
49.5 mm
Larghezza di incasso:
45 mm
Profondità di incasso:
35 mm
Lunghezza di incasso:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
45 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 mm