BTICINO - BTIJG4295 MATIXGO - CONNETTORE XRL 3 PIN F GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - XLR (Connettore Cannon)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
8005543714546
Codice prodotto
BTIJG4295
Cod. produttore
JG4295
Produttore
BTI
Utilizzo:
XLR (Connettore Cannon)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Antibatterico:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
2
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm