BTICINO - BTIJG4214D MATIXGO - PRESA TV-SAT DIRETTA 1M GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 2
Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.5 dB
Numero di moduli - 1
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543714447
Codice prodotto
BTIJG4214D
Cod. produttore
JG4214D
Produttore
BTI
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
2
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1.5 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Grigio
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
7035
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
36 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
38 mm
Tipo di presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
50...60 MHz