BTICINO - BTIJ4387V230 MATIXGO - SPECULA 127/230V ANTI B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo completo
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543720295
Codice prodotto
BTIJ4387V230
Cod. produttore
J4387V230
Produttore
BTI
Composizione:
Dispositivo completo
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.5 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
40.5 mm
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
58.5 mm






