BTICINO - BTIJ4383 MATIXGO - LAMPADA EMERGENZA 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP30
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 2...2 h
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543732526
Codice prodotto
BTIJ4383
Cod. produttore
J4383
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
2...2 h
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
110...230 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4000...5500 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
5 m
Con telecomando / controllo remoto:
no
Lunghezza:
29.5 mm
Larghezza:
124.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-5...35 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
85 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Alimentazione:
Non richiesto
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connessione a vite
Alimentatore intercambiabile:
no
Larghezza di incasso:
124.5 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Lunghezza di incasso:
14.5 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza/profondità di installazione:
85 mm
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Adatto per circuito continuo:
sì
Numero RAL alloggiamento:
9003