pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4921MR AXOLUTE - COPRITASTO+ MAKE UP ROOM 1M AN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543469088

Codice prodotto

BTIHS4921MR

Cod. produttore

HS4921MR

Produttore

BTI

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7015

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22.3 mm

Altezza:

44.9 mm

Profondità:

5 mm

Copritasto tradizionali per appacchi di comando ASSIALI con il simbolo MUR "RIORDINARE LA CAMERA" (1 modulo)