pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4658 AXOLUTE - GREEN SWITCH SCS PIR+US ANTRAC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543442562

Codice prodotto

BTIHS4658

Cod. produttore

HS4658

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Sensore di luminosità regolabile:

Immune agli animali:

no

Portata massima frontale:

8 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Portata massima tangenziale:

2.5 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Tempo massimo di accensione:

3599 min

Tempo minimo di accensione:

5 s

Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.