pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIHS4402 AXOLUTE - DIMMER RESIST 500W DEVIAT SCUR

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHS4402 AXOLUTE - DIMMER RESIST 500W DEVIAT SCUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Tipo di carico - Carico resistivo

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199745459

Codice prodotto

BTIHS4402

Cod. produttore

HS4402

Produttore

BTI

Funzionamento:

Manopola a rotella

Tipo di carico:

Carico resistivo

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Frequenza:

50...50 Hz

dimmer a manopola con deviatore incorporato 230 Vac 50 Hz- resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo - Antracite