BTICINO - BTIHS4285C1 AXOLUTE - CARICATORE USB ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1500 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 100...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543587171
Codice prodotto
BTIHS4285C1
Cod. produttore
HS4285C1
Produttore
BTI
Corrente max. di uscita:
1500 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7015
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Antibatterico:
no
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
0
Tensione di uscita:
5...5 V
Potenza assorbita:
0.066 W