BTICINO - BTIHS4051 AXOLUTE - INTERRUTTORE 1P 16A BASCULANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Numero di azionatori - 1
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199758893
Codice prodotto
BTIHS4051
Cod. produttore
HS4051
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V