BTICINO - BTIHS4016 AXOLUTE - SELETTORE 0-1-2-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Sistema di cablaggio - Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Composizione - Elemento di base
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199776866
Codice prodotto
BTIHS4016
Cod. produttore
HS4016
Produttore
BTI
Funzionamento:
Manopola a rotella
Sistema di cablaggio:
Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Composizione:
Elemento di base
Corrente nominale:
3 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Lucido
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tensione nominale:
250 V
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe