BTICINO - BTIHD4949 AXOLUTE - TASTO FALSO POLO MEZZO MODULO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199986432
Codice prodotto
BTIHD4949
Cod. produttore
HD4949
Produttore
BTI
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Falso polo mezzo modulo - bianco