BTICINO - BTIHD4565 AXOLUTE - DIFFUSORE 506E 16OHM BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Composizione - Altoparlante
Potenza nominale - 12 W
Impedenza - 16 Ohm
Larghezza - 120.5 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199986166
Codice prodotto
BTIHD4565
Cod. produttore
HD4565
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Composizione:
Altoparlante
Potenza nominale:
12 W
Impedenza:
16 Ohm
Larghezza:
120.5 mm
Altezza:
120.5 mm
Colore:
Bianco
Diffusore sonoro 16 ohm da incasso per scatole 506E e PB526 - potenza 12 W.