BTICINO - BTIHD4351V12 AXOLUTE - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199986272
Codice prodotto
BTIHD4351V12
Cod. produttore
HD4351V12
Produttore
BTI
Tensione nominale:
12 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
suoneria bronzo 12Vac 5VA 80dB - bianco



