pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4285C2 AXOLUTE - CARICATORE USB 2P BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543488584

Codice prodotto

BTIHD4285C2

Cod. produttore

HD4285C2

Produttore

BTI

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9003

Larghezza del dispositivo:

45.1 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

41.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Antibatterico:

no

Numero di porte USB-A:

2

Numero di porte USB-C:

0

Tensione di uscita:

5...5 V

Potenza assorbita:

0.068 W

Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 3000 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1500mA - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - bianco