pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4268LC BTNET - AXOLUTE OPTICAL CONNECTOR LC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Numero di connettori / giunti - 1

  • Installabile a incasso -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543490808

Codice prodotto

BTIHD4268LC

Cod. produttore

HD4268LC

Produttore

BTI

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Numero di connettori / giunti:

1

Installabile a incasso:

Colore:

Bianco

Montaggio superficiale:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Piastra centrale:

no

Con placca:

Con campo testo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Serranda

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Profondità del dispositivo:

18 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo LC DUPLEX - SERIE CIVILE Axolute bianca