BTICINO - BTIHC4950 AXOLUTE - TASTO FALSO POLO CHIARO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199750156
Codice prodotto
BTIHC4950
Cod. produttore
HC4950
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no