pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4949 AXOLUTE - TASTO FALSO POLO MEZZO MODULO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Altri

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199766041

Codice prodotto

BTIHC4949

Cod. produttore

HC4949

Produttore

BTI

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

falso polo mezzo modulo - tech