pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4921/2LF AXOLUTE - TASTO SERIGRAFIA CHIAVE 2MOD

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto doppio

  • Iscrizione - Simbolo Chiave / Porta

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Alluminio

  • Numero RAL (affine) - 7035

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199789200

Codice prodotto

BTIHC4921/2LF

Cod. produttore

HC4921/2LF

Produttore

BTI

Modello:

Tasto doppio

Iscrizione:

Simbolo Chiave / Porta

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Alluminio

Numero RAL (affine):

7035

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

17 mm

tasto serigrafato \'chiave\' illuminabile - 2 moduli - tech