BTICINO - BTIHC4285C2 AXOLUTE - CARICATORE USB 2P TECH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 100...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543488577
Codice prodotto
BTIHC4285C2
Cod. produttore
HC4285C2
Produttore
BTI
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Larghezza del dispositivo:
45.1 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
41.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Antibatterico:
no
Numero di porte USB-A:
2
Numero di porte USB-C:
0
Tensione di uscita:
5...5 V
Potenza assorbita:
0.068 W