BTICINO - BTIH4672M2 AXOLUTE COMANDO ATTUATORE 2 RELE CON NEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 2
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
8005543560860
Codice prodotto
BTIH4672M2
Cod. produttore
H4672M2
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
2
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
6 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
1380 W
Tensione nominale di esercizio:
110...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
sì
Modulo espandibile:
sì